すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-4

品名 : 小型トランシーバー中継器[連結中継対応]

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-P116R
使用周波数帯/チャンネル・特定小電力無線421/422/440MHz
・中継用27ch、通話用20ch
電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)
送信出力10mW、1mW受信感度-14dBu(12dB SINAD)
通信方式半複信通信距離同じ長さのアンテナを使用した時の2倍程。(目安)
定格電圧DC 5.0V(USBアダプター)消費電流・送信時:90mA(10mW時)/ 79mA(1mW時)
・受信待ち受け時:83mA
・最大消費電流:220mA
動作温度範囲運用:-10℃~+50℃サイズ43(W)×34(D)×22(H)mm
アンテナ長約190mmUSBケーブル長約30cm
重量約60g(USBアダプター除く)付属品・USBアダプター (EDC-339)
・USBケーブル(UX1735)
・保証書/取扱説明書
対応機種EA790AJ-16B、EA790AK-11B、EA790AK-12A、EA790AH-20
屋内設置専用(防塵、防水ではありません)
中継通話/無線連結中継通話に対応
無線連結中継は最大4台まで連結可能
特定小電力トランシーバー単体では届かないエリアに設置することで通信エリアが拡張。
高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm、質量60gと超コンパクトボディ
高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減。
本機の設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードを使用します。
販売価格

56,300円(税抜)/ 61,930円(税込)

カタログ価格

56,300円(税抜)/61,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA790AH-20 : 小型トランシーバー(中継器対応/防水防塵)
本体EA790AJ-16B : トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)
本体EA790AK-11B : 防水型トランシーバー(中継器対応)
本体EA790AK-12A : トランシーバー
関連商品EA790AZ-1 : トランシーバー中継器[屋外対応]
関連商品EA790AZ-2 : トランシーバー中継器[連結中継対応]
関連商品EA790AZ-3 : トランシーバー中継器
ウェブカタログ画像
  • USBアダプター、USBケーブル付属
  • 屋内設置専用(防塵、防水ではありません)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top