すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-11

品名 : イヤホンマイク

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EME-21A
マイクエレメント単一指向性コンデンサーマイクケーブル長マイクケーブル:86cm
イヤホンケーブル:50㎝
サイズ25×16×54(H)mm(突起物除く)重量45g(イヤホン含む)
【対応機種】EA790AH-1C、EA790AH-2C、EA790AH-3C、EA790AH-9、旧EA790AK-10A、旧EA790AK-13
耐久性の高い業務仕様 カナル型イヤホンマイク(耳かけ付属)
風防スポンジ付きで、風切り音を削減します。
PTTボタンロック機能搭載。同時通話無線機では同時通話にも対応します。
周囲の騒音状況に合わせて選択可能な送信感度、3段階切替機能搭載
マイク部裏に回転式クリップ装備。取り付け角度の調整ができます。
マイクについているイヤホン部分(イヤホンプラグサイズ2.5φ)の取り外しが可能です。
販売価格

7,500円(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1949ページ1951ページ
その他関連
本体EA790AH-1C : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2C : トランシーバー(ホワイト)
本体EA790AH-3C : トランシーバー(イエロー)
本体EA790AH-9 : ガイド用送信機
本体EA790AH-9A : ガイド用送信機
本体EA790AH-1D : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2D : トランシーバー(シルバー)
本体EA790AH-3D : トランシーバー(イエロー)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top