すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BB-15

品名 : 99mm 掛金(ステンレス製)

仕様

用途一般機器全長99mm
鍵穴径10mm取付穴径4.5mm
材質ステンレス(SUS304)仕上電解メッキ仕上
重量165g取付ねじ推奨:M4皿小ねじ
(※取付ネジは付属していません。)
ツル径9mmまでの南京錠で施錠ができます。
耐蝕、耐熱性に優れたステンレス製
RoHS対応品
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 08:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1329ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1328ページ
  • エスコ便利カタログ1329ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top