すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TS-10

品名 : 250mm 軽量ヤスリ(ボード用)

仕様

全長250mm刃長150mm
粗さ表面:鬼目、
裏面:中目
刃幅×厚み35×6mm
材質アルミ(ニッケルメッキ)
軽量で持ち運び易い
石膏ボードやストレート、木材、樹脂などに
アイコン
販売価格

1,920(税抜)/ 2,112円(税込)

カタログ価格

1,920円(税抜)/2,112円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/28 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0586ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 形状:平(35×6)
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ586ページ
  • エスコ便利カタログ587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top