すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BD-135

品名 : 135mm 掛金(スチール製)

仕様

サイズA(mm)135サイズB(mm)40
サイズC(mm)40サイズH(mm)30
サイズF(mm)35穴径5.7mm
材質鋼板(グリーン焼付塗装)
取付ねじ付
サイズによりねじ穴数が異なります。
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
販売価格

820(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/03 02:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1330ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951BD-25 25mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-35 35mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-45 45mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-60 57mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-75 75mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-80 75mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-95 95mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-115 115mm 掛金(スチール製)
    EA951BD-135 135mm 掛金(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※ねじ穴数は4個です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※ねじ穴数は4個です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は色違いです
    • 取付例
    • サイズ(mm)\nA:135、B:40、C:40、H:30、F:35
    • エスコ便利カタログ1330ページ
    • エスコ便利カタログ1331ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top