すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951BG-80

品名 : 80mm 掛金(ステンレス製)

仕様

A80mmB30mm
C37mmH25mm
F32mm穴径5.8mm
材質ステンレス(SUS304)重量101.7g
研磨仕上げ
取付ねじ付
サイズによりねじ穴数が異なります。
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠(別売)を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
※南京錠をご使用される場合、丸かん内径の大きさをお確かめの上、お買い求めください。
追加説明

販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/16 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1330ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951BG-25 25mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-35 35mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-45 45mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-60 60mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-75 75mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-80 80mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-95 95mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-115 115mm 掛金(ステンレス製)
    EA951BG-135 135mm 掛金(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※ねじ穴数は4個です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※ねじ穴数は4個です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※画像は色違いです
    • 取付例
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nA:80、B:30、C:37、H:25、F:32

    資料

    サイズ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1330ページ
    • エスコ便利カタログ1331ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top