すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951BJ-10

品名 : 38x 92mm ラッチ(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質SUS316ねじ穴3.5mm
サイズA:92、B:38、C:3.5
D:16.0、E:9.6、F:19.0
重量約127g
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
取付ねじは付属されていません
皿ねじ(φ3.5×38mm)で取り付けてください。
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1324ページ
その他関連
オプションEA949EA-22 : 3.5x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/200本)
オプションEA949ED-356 : 3.5x 38mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 6本)
ウェブカタログ画像
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:92、B:38、C:3.5、D:16
  • サイズ(mm)\nA:92、B:38、C:3.5、D:16.0、E:9.6、F:19.0
  • エスコ便利カタログ1324ページ
  • エスコ便利カタログ1325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top