すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967ED-25

品名 : #25/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CBS1-25-SUS
ねじサイズM5×23mm適合チェーン#25
全長35mm許容荷重530N
材質ステンレス(SUS304)質量6g
右ねじタイプ
RoHS対応品
販売価格

1,230円(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1227ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967ED-25 #25/ 35mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
    EA967ED-35 #35/ 45mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
    EA967ED-40 #40/ 60mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
    EA967ED-50 #50/ 75mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
    EA967ED-60 #60/ 90mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
    EA967ED-80 #80/120mm [ステンレス]チェーンボルト(シングルエンド)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1226ページ
    • エスコ便利カタログ1227ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top