すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA903AD-190A

品名 : 1.87m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番PRW-180FX
最大使用荷重100kgf天板サイズ251×160mm
天板高さ(m)1.57~1.87脚立長(m)1.57~1.87
使用最大高さ(m)1.27~1.57はしご長(m)3.32~3.95
伸縮幅300mm踏みざん幅60mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm604×169×1679設置寸法(W)×(D)mm552~632×966~1236
段数6段重量8.7kg
アルミ合金製
奥行60mmのワイドステップ
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
アイコン
販売価格

37,600円(税抜)/ 41,360円(税込)

カタログ価格

37,600円(税抜)/41,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位脚
カタログページ1764ページ
バリエーション一覧
EA903AD-160A 1.57m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903AD-190A 1.87m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
EA903AD-220A 2.17m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)
その他関連
オプションEA903AZ-5 : φ85×85(H)mm 自在脚端具(脚立用)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は5段
  • ※代表画像\n画像は5段
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1764ページ
  • エスコ便利カタログ1765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top