すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951C-304

品名 : 12mm ダボ穴キャップ

仕様

穴径12mm外径12.5mm
高さ11mm材質椿
入数20粒
ダボ穴用ノンヘッドキャップ
ダボ穴埋めがキャップをはめこむだけで簡単に行えます。
屋外可能
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:35現在)

更新
商品入数20販売単位pk
バリエーション一覧
EA951C-301 8mm ダボ穴キャップ
EA951C-302 9mm ダボ穴キャップ
EA951C-303 10mm ダボ穴キャップ
EA951C-304 12mm ダボ穴キャップ
ウェブカタログ画像
20個入り
  • 20個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top