すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EL-521

品名 : φ32x1200mm 樹脂製手すり(抗菌/ベージュ)

仕様

メーカーTOTO型番TS136GFY12#SY
全長1200mm高さ81mm
パイプ径32mm取付高さ750~800mm(成人向けで浴室内推奨)
材質軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)付属品タッピンねじφ45×45(3本)
カラースマイルベージュ
滑りにくいソフトメッシュタイプ
中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。
抗菌
販売価格

16,800円(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1347ページ
ウェブカタログ画像
  • 滑りにくいソフトメッシュタイプ
  • 固定方式
  • 中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top