すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951CA-118

品名 : φ25x32mm つまみ(木製)

仕様

ねじM4直径25mm
高さ32mm材質強化木(積層材)
付属ネジトラス小ねじISO M4×25
販売価格

900円(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-116 φ20x28mm つまみ(木製)
EA951CA-117 φ22x30mm つまみ(木製)
EA951CA-118 φ25x32mm つまみ(木製)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:25、De:6、H:32
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top