すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983TH-11

品名 : φ25x14.5mm サイドバーロック(亜鉛ダイカスト)

仕様

用途両替機、鋼製家具、施設管理機器シリンダー径25mm
最大適用板厚14.5mm材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上げクロムメッキ重量59g
付属品鍵2本
1点抜け
操作性の良いリバーシブルキーです。
ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させました。
防塵シャッター付
RoHS対応品
販売価格

2,080円(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 18:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2321ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2320ページ
  • エスコ便利カタログ2321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top