すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CA-53

品名 : 20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)

仕様

ねじサイズM4直径20㎜
高さ24㎜材質ステンレスSUS304
仕上げヘアライン仕上付属品取付ねじ
(トラスネジ4×28)
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/03/16 09:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-51 15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)
EA951CA-53 20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
EA951CA-55 25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ20mm   H:24㎜
  • エスコ便利カタログ1344ページ
  • エスコ便利カタログ1345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top