すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CG-51

品名 : 51x35mm 中厚丁番(ステンレス製/4枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長51mm35mm
厚み0.8mm穴径3.6mm
穴数4材質ステンレス(SUS304)
入数4個
木ねじ2.4x13、8本
ヘアーライン仕上げ
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 13:16現在)

更新
商品入数4販売単位

代替品

EA951CK-51
  • 品番

    EA951CK-51

  • コメント

    51mm 2枚入 厚み 0.8→1.0mm

バリエーション一覧
EA951CG-51 51x35mm 中厚丁番(ステンレス製/4枚)
EA951CG-64 64x39mm 中厚丁番(ステンレス製/4枚)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top