すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CY-450

品名 : 50x 50mm ねじ付フラットヒンジ(樹脂製)

仕様

全長50mm50mm
厚み6mmねじサイズM6
材質本体:ナイロン30%(グラスファイバー強化)
ピン:ステンレス
重量43g
旋回角度約270°
※ヒンジ自体の旋回角度は360°ですが、ねじ同士が緩衝しますので、ご使用可能な角度は約270°となります。
本体に取付ねじ付
アイコン
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/01 22:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1341ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top