すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951CY-540

品名 : 40x 40mm フラットヒンジ(樹脂製)

仕様

材質
 本体:ナイロン30%グラスファイバー強化
 ピン:ステンレス
サイズ(長さ×幅)40×40mm
厚み9mmねじサイズM5
穴径5mm穴数4
重量14g
取付ねじ無し
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 149

(2026/08/25 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1341ページ
バリエーション一覧
EA951CY-540 40x 40mm フラットヒンジ(樹脂製)
EA951CY-550 50x 50mm フラットヒンジ(樹脂製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1340ページ
  • エスコ便利カタログ1341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top