すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951D-8

品名 : 11x 36mm フック(石膏ボード用/2セット)

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ仕上げ)仕様1つ穴タイプ
高さ36mm奥行10mm
穴径6mm11mm
最大垂直耐荷重(1個あたり)8kg重量(パッケージ含む)約21g
セット内容フック×2個、取付ピース×2個(材質:ABS樹脂)、キャップ×2個(材質:ポリエチレン)、釘×8本(材質:ステンレス)
4本釘がクロスして壁にしっかり固定します。
石膏ボードにはコインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
ベニヤなどの木質新建材には金づちを用意してください。
抜き跡が目立ちません。
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/22 03:56現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1816ページ
バリエーション一覧
EA951D-8 11x 36mm フック(石膏ボード用/2セット)
EA951D-9 27x 36mm フック(石膏ボード用/2セット)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1816ページ
  • エスコ便利カタログ1817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top