すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DA-18

品名 : φ25x51.0mm フック・ねじ付(真鍮)

仕様

耐荷重10㎏サイズ(mm)A:25、B:51、C:3.8×32
材質真鍮(WB仕上げ)重量75g
販売価格

1,240(税抜)/ 1,364円(税込)

カタログ価格

1,240円(税抜)/1,364円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/07/05 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1359ページ

代替品

EA951DA-9
  • 品番

    EA951DA-9

  • コメント

    サイズ確認してください。

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:25、B:51、C:3.8×32
  • サイズ(mm)\nL:51、L1:8、L2:38、L3:5、D:φ25、D1:φ15、D2:φ25

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1358ページ
  • エスコ便利カタログ1359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top