すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951DD-7

品名 : 80x115mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行80mm高さ115mm
幅13mm吊下荷重20kgf
取付穴径4.3㎜材質ステンレス(SUS303)
仕上鏡面研磨重量95g
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフック
輝きがきわだつ研磨仕上です。
RoHS2 10物質対応品
販売価格

4,720円(税抜)/ 5,192円(税込)

カタログ価格

4,720円(税抜)/5,192円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1352ページ
ウェブカタログ画像
  • D:80㎜  D1:68㎜  W:16㎜  W1:13㎜   \nH:115㎜  H1:50  H2:65㎜  H3:50㎜   \nH4:44㎜  P:30㎜  P1:15㎜  t:4㎜   \nt1:6㎜  d1:4.3㎜  d2:8.6㎜

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1352ページ
  • エスコ便利カタログ1353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top