すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DG-16S

品名 : 43x35mm フック(亜鉛合金/シルバー)

仕様

カラーシルバー奥行43mm
高さ35mm26mm
開口16.5mm吊下荷重5kg
穴径3.5mm材質亜鉛合金
仕上クロムメッキ重量25g
鉄タッピングねじ(3×20)2本付
販売価格

365(税抜)/ 402円(税込)

カタログ価格

365円(税抜)/402円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/07/04 04:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1353ページ
バリエーション一覧
EA951DG-16 43x35mm フック(亜鉛合金/ホワイト)
EA951DG-16S 43x35mm フック(亜鉛合金/シルバー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1352ページ
  • エスコ便利カタログ1353ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top