すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951DG-83

品名 : 45mm 引掛けフック(ホワイト)

仕様

奥行×高さ(mm)49×60幅(mm)20
適合板厚(mm)45本体板厚(mm)1
材質ステンレス(塗装)吊下荷重3kg
カラーホワイト
ドア、パーテーション等に引っ掛けるだけの簡単取り付け。
販売価格

390(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/16 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1354ページ2004ページ
バリエーション一覧
EA951DG-81 35mm 引掛けフック(ホワイト)
EA951DG-82 35mm 引掛けフック(ブラック)
EA951DG-83 45mm 引掛けフック(ホワイト)
EA951DG-84 45mm 引掛けフック(ブラック)
ウェブカタログ画像
※画像はEA951DG-81です。
  • ※画像はEA951DG-81です。
  • A:45mm
  • エスコ便利カタログ1354ページ
  • エスコ便利カタログ1355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top