すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951E-75

品名 : 12mm ダボ棚受(M8 オス/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様オスねじM8
サイズ(mm)D:φ12、L:21、L1:13、L2:8材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
入数10
取付ねじ無し
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 13:16現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1407ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA951E-85
    • 品番

      EA951E-85

    • コメント

      変更点:メーカー

    バリエーション一覧
    EA951E-71 8mm ダボ棚受(W1/4 オス/10個)
    EA951E-72 9mm ダボ棚受(W1/4 オス/10個)
    EA951E-73 10mm ダボ棚受(W1/4 オス/10個)
    EA951E-74 10mm ダボ棚受(W1/4 オス/10個)
    EA951E-75 12mm ダボ棚受(M8 オス/10個)
    EA951E-76 8mm ダボ棚受(W1/4 メス/10個)
    EA951E-77 9mm ダボ棚受(W1/4 メス/10個)
    EA951E-78 10mm ダボ棚受(W1/4 メス/10個)
    EA951E-79 12mm ダボ棚受(M8 メス/10個)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • サイズ(mm)\nD:φ12、L:21、L1:13、L2:8
    • エスコ便利カタログ1406ページ
    • エスコ便利カタログ1407ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top