すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-113A

品名 : 19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製)

仕様

材質ステンレス(SUS304)19mm
厚み2mm穴径6.2mm
全長100mm穴数4
重量約31.8g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/03/26 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1332ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EA-111A 19x 50mm フラット型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-112A 19x 75mm フラット型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-113A 19x100mm フラット型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-114A 19x125mm フラット型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-115A 19x150mm フラット型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-116A 19x175mm フラット型連結金具(ステンレス製)
    EA951EA-117A 19x200mm フラット型連結金具(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ1332ページ
    • エスコ便利カタログ1333ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top