すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EA-282A

品名 : 19x143mm Ω型連結金具(スチール製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチール(クロムメッキ)19mm
厚み2mm全長143mm
穴数4穴径6.2mm
重量約53.7g(1個あたり)入数1個
取付ねじ無し
販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/16 06:50現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EA-281A 19x118mm Ω型連結金具(スチール製)
    EA951EA-282A 19x143mm Ω型連結金具(スチール製)
    EA951EA-283A 19x 73mm Ω型連結金具(スチール製)
    EA951EA-284A 19x104mm Ω型連結金具(スチール製)
    EA951EA-285A 19x193mm Ω型連結金具(スチール製)
    EA951EA-286A 19x129mm Ω型連結金具(スチール製)
    EA951EA-287A 19x102mm Ω型連結金具(スチール製)
    EA951EA-288A 19x154mm Ω型連結金具(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top