すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EB-83

品名 : 60x 60x 30 mm 隅金(ステンレス製)

仕様

長さ×長さ60×60mm幅30mm
厚み3mm穴数4
穴径4.5mm材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン重量80g
取付ねじ無し
両面皿
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/31 01:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1335ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951EB-81 35x 35x 30 mm 隅金(ステンレス製)
    EA951EB-82 45x 45x 30 mm 隅金(ステンレス製)
    EA951EB-83 60x 60x 30 mm 隅金(ステンレス製)
    EA951EB-84 75x 75x 30 mm 隅金(ステンレス製)
    EA951EB-85 90x 90x 30 mm 隅金(ステンレス製)
    EA951EB-86 105x105x 30 mm 隅金(ステンレス製)
    EA951EB-87 120x120x 30 mm 隅金(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※穴数は4です
    • ※画像は代表画像です\n※穴数は4です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1334ページ
    • エスコ便利カタログ1335ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top