すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951EX-9

品名 : φ32x108.5x108.5mm メイクコーナー

仕様

サイズ108.5×108.5mm材質樹脂
仕上げアイボリー適合径φ32mm
ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。
グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。
コーナー型ハンドル
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/10/31 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1350ページ
ウェブカタログ画像
  • 取付イメージ
  • エスコ便利カタログ1350ページ
  • エスコ便利カタログ1351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top