すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951ED-102

品名 : 150x150x375mm テーブル用脚(1本/黒)

仕様

メーカー平安伸銅工業型番WTK-2
サイズ150(W)×150(D)×375~385(H)mm使用荷重15kg
※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。
材質本体:スチール・エポキシ樹脂粉体塗装
アジャスター:鉄・メッキ、ABS樹脂
ねじ類:鉄・メッキ
重量0.6kg
付属品タッピンねじ(4×20)6本
市販の木板と組み合わせてテーブルが作れる、スチール製のテーブル脚
厚みが18mm以上のパイン集成材(EA440DZ-11A~32A)にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)
取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上のプラスドライバーをご用意ください。
天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。
特別な技術がなくても、安全でカンタンに利用できるDIY収納パーツです。
天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵。
アジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。
販売価格

2,830円(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/26 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1337ページ
バリエーション一覧
EA951ED-101 150x150x690mm テーブル用脚(1本/黒)
EA951ED-102 150x150x375mm テーブル用脚(1本/黒)
その他関連
関連商品EA440DZ-21A : 450x 600x18mm 棚板(パイン集成材)
関連商品EA440DZ-31A : 50x 900x18mm 棚板(パイン集成材)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top