すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EF-700

品名 : 20x20x40mm 幅広アングル(ステンレス製/2個)

仕様

材質ステンレスSUS304仕上げヘアライン仕上
サイズ(幅×幅×全長)20×20×40mm厚み2mm
穴径4mm穴数4
入数2個入り
小型・幅広タイプ
美しいヘアライン仕上。
取付ねじ無し
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/04/30 11:07現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1335ページ
メイン画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1334ページ
  • エスコ便利カタログ1335ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top