すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951ES-82

品名 : φ 13mm パイプ用ソケット

仕様

適用パイプ(mm)13プレート(mm)31
全高(奥行)10mm材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)
穴径φ2.8mm
付属ビス(2.2×12mm)付
クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具
最もスタンダードなパイプ指示金具です。
販売価格

155(税抜)/ 171円(税込)

カタログ価格

155円(税抜)/171円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1348ページ
バリエーション一覧
EA951ES-81 φ9.5mm パイプ用ソケット
EA951ES-82 φ 13mm パイプ用ソケット
EA951ES-83 φ 16mm パイプ用ソケット
ウェブカタログ画像
  • 商品は呼称φ13です。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top