すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-101

品名 : φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様通し形(中間用)適用パイプ外径(mm)25
サイズ(mm)プレート:54.0
全高:61.8
取付穴径φ3.2mm
材質SUS304様式研磨仕上げ
木ねじ、4本付
販売価格

2,260(税抜)/ 2,486円(税込)

カタログ価格

2,260円(税抜)/2,486円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA951EW-121
    バリエーション一覧
    EA951EW-101 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-102 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-103 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-106 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-107 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-108 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※品番により、サイズ・仕様が異なります。
    • ※品番により、サイズ・仕様が異なります。

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top