すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EW-138

品名 : φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様止め形(エンド用)適用パイプ外径(mm)38
サイズ(mm)プレート:71
全高:129.5
取付穴径φ4mm
材質SUS304様式ヘアーライン仕上げ
木ネジ付
耐久性に優れた、ステンレス製
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA951EJ-38L
    バリエーション一覧
    EA951EW-131 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-132 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-133 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-136 φ25mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-137 φ32mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    EA951EW-138 φ38mm パイプ用ブラケット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • A:91、B:110、C:129、D:φ71 、Eφ38.5、F:φ50、G:47、H:7、P:42\n単位(mm)

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top