すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951EY-24

品名 : 楕円パイプ用ブラケット(中間用)

仕様

仕様中間用適用パイプ外径(mm)15×30
プレートサイズ(mm)43×15全高(mm)90
取付穴径φ4.2mm材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
取付ねじ無し
EA951EY-21A・-22A用
販売価格

350(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/28 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1350ページ
バリエーション一覧
EA951EY-23 楕円パイプ用ブラケット(エンド用)
EA951EY-24 楕円パイプ用ブラケット(中間用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1350ページ
  • エスコ便利カタログ1351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top