すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FD-81

品名 : 1200mm 天井取付物干し(竿付)

仕様

メーカータカラ産業型番TFG1209
使用サイズ1247×47×50~900mm物干し掛幅1200mm
耐荷重8kg材質アルミ合金、ステンレス、ポリカーボネート
重量約1120g付属品取付けネジ3本、壁付け用フック1個、壁付け用フック取付ネジ2本
操作紐を使用し、高さを調整して物干しができます。
必要な時だけ引き出して使えるスッキリ収納タイプ
室内用
販売価格

9,300(税抜)/ 10,230円(税込)

カタログ価格

9,300円(税抜)/10,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/31 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2103ページ
バリエーション一覧
EA951FD-80 600mm 天井取付物干し(竿付)
EA951FD-81 1200mm 天井取付物干し(竿付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

取付方法取付方法

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2102ページ
  • エスコ便利カタログ2103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top