キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけのキッチンペーパーホルダー
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7117 |
|---|
| シリーズ | tower(タワー) | サイズ | 15(W)×260(D)×65(H)mm |
|---|
| 重量 | 550g | 材質 | スチール(粉体塗装) |
|---|
| 耐荷重 | 約0.5kg | フック対応サイズ | 厚み:14~20㎜まで 奥行:260㎜以上 |
|---|
| カラー | ホワイト | | |
|---|
| キッチンツールが掛けられる6連フックです。 |
| コップホルダーとしても使えます。 |
| キッチン周りをスタイリッシュに演出するシンプルなデザイン |
| 吊り下げ戸棚の棚板に差し込むだけで簡単に取り付けられます。 |
| 戸棚に傷が付くのを防いでくれる緩衝材付 |
| 販売価格 | 880円(税抜)/
968円(税込)
| カタログ価格 | 880円(税抜)/968円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
17 (2026/07/05 15:04現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2108ページ |
|---|