すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951FG-524

品名 : 185x 65x155mm マグネットホルダー

スチールと木の組み合わせが美しいマグネットラップホルダー

仕様

メーカー山崎実業型番7825
サイズ185×65×155(H)mm対応サイズ約45(W)×45(D)mm以内
高さ155mm以上の食品包装用ラップフィルム箱
耐荷重約1kg材質本体:スチール
バー:天然木
重量0.5kg
マグネット式で壁面にラップ類をスッキリと収納できます。
販売価格

1,590(税抜)/ 1,749円(税込)

カタログ価格

1,590円(税抜)/1,749円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 00:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2109ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2108ページ
  • エスコ便利カタログ2109ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top