すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951HA-16

品名 : φ25mm/67x303mm ステンレス製手すり

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじM8ねじ間278mm
取手幅φ25mm高さ67mm
材質ステンレス(SUS304)付属品丸木ねじ:M8×38mm
鏡面クローム仕上げ
販売価格

6,970(税抜)/ 7,667円(税込)

カタログ価格

6,970円(税抜)/7,667円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/22 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA951HA-16 φ25mm/67x303mm ステンレス製手すり
EA951HA-17 φ25mm/67x450mm ステンレス製手すり
ウェブカタログ画像
  • L:303mm、P:278mm、H:67mm、D:φ25mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top