すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-6

品名 : φ25mm/70x600mm O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)

仕様

ねじM8ねじ間573mm
取手幅31mm高さ70mm
材質ステンレス適応扉厚10~40mm
付属品なべ小ねじ:M8×50mm、M8×75mm
鏡面クローム仕上げ
引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
販売価格

7,340円(税抜)/ 8,074円(税込)

カタログ価格

7,340円(税抜)/8,074円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/31 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1346ページ
バリエーション一覧
EA951HA-4 φ25mm/70x300mm O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)
EA951HA-5 φ25mm/70x450mm O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)
EA951HA-6 φ25mm/70x600mm O型ハンドル(鏡面クローム仕上げ)
ウェブカタログ画像
  • L:598mm、P:573mm、H:70mm、D:φ25mm
  • エスコ便利カタログ1346ページ
  • エスコ便利カタログ1347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top