すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HA-67

品名 : 81mm アーチェリーハンドル(シルバー)

仕様

全長81mmねじサイズM4
ねじ間60mm取手幅8mm
高さ24mm材質ABS樹脂(塗装仕上げ)
色シルバー重量11g
付属品取り付けねじM4×22mm(2本)
アーチ形状と表面仕上げの美しいアーチライン取手
金属製に比べて軽く扱いやすい樹脂製
引き出しや扉への負担を抑え、家具や収納用品にも取り付けやすい素材です。
引き出しや小型収納、キャビネットなどに最適なコンパクト設計でさりげなく空間になじみます。
販売価格

375円(税抜)/ 413円(税込)

カタログ価格

375円(税抜)/413円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA951HA-67 81mm アーチェリーハンドル(シルバー)
EA951HA-68 111mm アーチェリーハンドル(シルバー)
EA951HA-69 120mm アーチェリーハンドル(ステンカラー)
EA951HA-70 120mm アーチェリーハンドル(マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • ねじ部
  • アーチ形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top