すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HC-13

品名 : 102x102mm 義星丁番(SUS304/AG)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(mm)102幅(mm)102
厚み(mm)2.0穴径(mm)5.5
穴数8材質ステンレス(SUS304)
付属ねじ皿木ねじ 3.5×25
AG仕上げ
皿木ねじ付
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1338ページ
バリエーション一覧
EA951HC-12 102x 89mm 義星丁番(SUS304/AG)
EA951HC-13 102x102mm 義星丁番(SUS304/AG)
EA951HC-14 127x102mm 義星丁番(SUS304/AG)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:102 L1:102 P:27 W:10 W1:20.5\nW2:10 D:φ11 D1:φ7 t:2.0
  • エスコ便利カタログ1338ページ
  • エスコ便利カタログ1339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top