すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HC-12

品名 : 102x 89mm 義星丁番(SUS304/AG)

仕様

全長(L)102mm幅(L1)89mm
厚み(t)2.0mm穴数8
穴径5.5mm穴ピッチ(P)27.2mm
材質ステンレス(SUS304)仕上げAG
付属品皿木ねじ 3.5×25
【サイズ(画像参照)】
L:102mm L1:89mm P:27.2mm W:10mm W1:19mm W2:10mm D:φ11.5mm D1:φ7mm t:2.0mm
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/01 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1338ページ
バリエーション一覧
EA951HC-12 102x 89mm 義星丁番(SUS304/AG)
EA951HC-13 102x102mm 義星丁番(SUS304/AG)
EA951HC-14 127x102mm 義星丁番(SUS304/AG)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:102 L1:89 P:27.2 W:10 W1:19\nW2:10 D:φ11.5 D1:φ7 t:2.0
  • エスコ便利カタログ1338ページ
  • エスコ便利カタログ1339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top