すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951HC-25

品名 : 127x127mm 義星丁番(SUS304/マットブラック)

仕様

全長(L)127mm幅(L1)127mm
厚み(t)2.5mm穴数8
穴径5.5mm穴ピッチ(P)25.4mm
材質ステンレス(SUS304)仕上げマットブラック
付属品皿木ねじ 3.8×25
【サイズ(画像参照)】
L:127mm L1:127mm P:25.4mm W:12.7mm W1:21.5mm W2:10.5mm D:φ13mm D1:φ8mm t:2.5mm
販売価格

2,510円(税抜)/ 2,761円(税込)

カタログ価格

2,510円(税抜)/2,761円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1339ページ
バリエーション一覧
EA951HC-21 102x 76mm 義星丁番(SUS304/マットブラック)
EA951HC-22 102x 89mm 義星丁番(SUS304/マットブラック)
EA951HC-23 102x102mm 義星丁番(SUS304/マットブラック)
EA951HC-24 127x102mm 義星丁番(SUS304/マットブラック)
EA951HC-25 127x127mm 義星丁番(SUS304/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nL:127 L1:127 P:25.4 W:12.7 W1:21.5\nW2:10.5 D:φ13 D1:φ8 t:2.5
  • エスコ便利カタログ1338ページ
  • エスコ便利カタログ1339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top