すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951LE-53

品名 : ステー(前蓋用/左右兼用/HL)

仕様

仕様左右兼用サイズ129×228mm
取付穴径6mm材質ステンレス(SUS304)
仕上げヘアーライン付属品皿木ねじ:4.5×32 4本
皿小ねじ:M5×50 2本
販売価格

4,060円(税抜)/ 4,466円(税込)

カタログ価格

4,060円(税抜)/4,466円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/01 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1336ページ
バリエーション一覧
EA951LE-53 ステー(前蓋用/左右兼用/HL)
EA951LE-54 ステー(前蓋用/左右兼用/クローム)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top