すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951KG-12

品名 : 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/シルバー)

カタログ訂正

26/09/02 ●バックセット:(誤)38mm→(正)51mm(No.57 1254)

仕様

仕様間仕切錠取付ドア厚28~36mm
バックセット51mm材質錠:SUS304、亜鉛ダイカスト
ストライク:SUS304、鋼板
丸座:アルミ、亜鉛ダイカスト
色シルバー付属品皿タッピンネジ3.5×20(4本)
前後調節受座付
後付大型サムターン付
販売価格

3,100円(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/01 14:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1324ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951KG-11 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/GB)
    EA951KG-12 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/シルバー)
    EA951KG-13 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/アンバー)
    EA951KG-14 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/SG)
    EA951KG-15 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/白)
    EA951KG-16 28-36mm/51mm 引戸鎌錠(間仕切錠/黒)
    ウェブカタログ画像
    室外側
    • 室外側
    • 室内側
    • 単位:mm
    • エスコ便利カタログ1324ページ
    • エスコ便利カタログ1325ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top