すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951KG-28

品名 : 28-36mm/38mm ケース引戸鎌錠(両面サムターン/SG)

仕様

カラーSG取付ドア厚28~36mm
バックセット38mm両面サムターン
材質錠:SUS304+スチール
ストライク:SUS304+鋼板
丸座:アルミ+亜鉛ダイカスト
前後調節受座付
後付大型サムターン
皿タッピンネジ3.5×20(4本)付
販売価格

4,410(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/30 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1324ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA951KG-21 28-40mm/38mm ケース引戸鎌錠(片面サムターン/シルバー
    EA951KG-22 28-40mm/38mm ケース引戸鎌錠(片面サムターン/GB
    EA951KG-23 28-40mm/38mm ケース引戸鎌錠(片面サムターン/SG)
    EA951KG-26 28-36mm/38mm ケース引戸鎌錠(両面サムターン/シルバー
    EA951KG-27 28-36mm/38mm ケース引戸鎌錠(両面サムターン/GB
    EA951KG-28 28-36mm/38mm ケース引戸鎌錠(両面サムターン/SG)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • エスコ便利カタログ1324ページ
    • エスコ便利カタログ1325ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top