すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951LE-6

品名 : 217mm ステー(ワンタッチ式/左用)

カタログ訂正

26/01/16 穴径の訂正。誤:3.3mm、正:3.3・3.8mm(No.57 9025)

仕様

仕様左用全長217mm
穴径3.3・3.8mm引張荷重41.8kgf
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)重量122g
キャッチ機構付き
(※扉の重量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。)
取付ねじ無し
RoHS2 10物質対応品
※板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
販売価格

2,110円(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1336ページ
バリエーション一覧
EA951LE-5 217mm ステー(ワンタッチ式/右用)
EA951LE-6 217mm ステー(ワンタッチ式/左用)
ウェブカタログ画像
  • 取付例【左用】
  • 本商品は「左用」です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1336ページ
  • エスコ便利カタログ1337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top