すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA951LF-31

品名 : 100mm 戸当り(真鍮製/フック付/ブラック)

仕様

全長100mm材質真鍮(サテンクローム)
色黒付属品SUS皿タッピングビス(4×30mm)×3本
高級感のあるサテンクローム仕上げのフック付き戸当り
取付ビス頭が見えない、無駄のないすっきりとしたフォルムでさまざまなインテリアや設備になじみます。
手荷物や小物を一時的に掛けられます。
販売価格

3,760円(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA951LF-31 100mm 戸当り(真鍮製/フック付/ブラック)
EA951LF-32 100mm 戸当り(真鍮製/フック付/グレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top