すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA951M-9

品名 : 40x57mm ロータリーキャッチ(白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カラーホワイトサイズ40×56.5mm
穴径本体:3.3mm・3.3×6.3mm
受け:3.6×5.6mm
保持力78N(8kgf)
材質本体:ABS樹脂
アーム:ポリアセタール
可動ストライク:ポリアミド
重量24g
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)
十字穴付なべタッピンねじ3.5×10(2本)
ワンプッシュ操作で扉の開閉ができ、ハンドル・つまみのいらないラッチです。
扉を開けるときは、指先で軽く扉を押すだけで開きます。
扉を閉めるときは指先で軽く押し付けるだけでアームがストライクをしっかりキャッチし、扉を保持します。
ストライクは、中心からφ3mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
開閉テスト10万回(メーカー基準)をクリア
RoHS2 10物質対応品
販売価格

1,030(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/22 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1342ページ

代替品

EA951M-10
バリエーション一覧
EA951M-9 40x57mm ロータリーキャッチ(白)
EA951M-10 40x57mm ロータリーキャッチ(黒)
ウェブカタログ画像
  • Before:手が塞がっている状態では扉を開けにくい\nAfter:扉を押すだけで開けられる
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品は「9」の白色です。
  • 単位:㎜

商品動画

  • エスコ便利カタログ1342ページ
  • エスコ便利カタログ1343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top