すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952AD-301

品名 : 2.0x25m 高耐候防草シート

仕様

材質ポリプロピレンサイズ2×25m
厚み0.4mm耐用年数約10年耐候
※気象条件や使用状況により異なります
遮光率99%
耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/06 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2507ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2506ページ
  • エスコ便利カタログ2507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top