すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA952B-236

品名 : 914x 457x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(スチール製)

仕様

サイズ914×457mm厚み1mm
穴径φ6mmピッチ8mm
穴の配列丸穴60°千鳥開孔率約51%
材質冷延鋼板(SPCC)
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/03 02:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1431ページ
バリエーション一覧
EA952B-226 457x 457x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-236 914x 457x1.0mm/ 6mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-246 457x 457x1.6mm/ 6mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-256 914x 457x1.6mm/ 6mm パンチングメタル(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 穴径:6mm
  • 孔の形状\n
  • 配列及び開孔率の計算方法
  • エスコ便利カタログ1430ページ
  • エスコ便利カタログ1431ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top